{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,15×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 123 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,047 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° |
Numer artykułu | 192610 16 | |
EAN / GTIN | 4067263291138 | |
Numer producenta | 192610 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 16mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
430,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
450,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
418,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
385,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
profil freza | NR | NF | WR | HR |
długość całkowita L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 25 stopni | 36 stopni | 30 stopni |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,25 mm |