{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E SPM | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,012 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191635 4 | |
EAN / GTIN | 4045197546296 | |
Numer producenta | 191635 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy HSS-E-SPM HPC 4 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
146,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
108,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 11 mm | 11 mm |
Materiał ostrza | HSS E SPM | HSS E SPM |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówna |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | 0 / -0,03 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |