Frezy HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Nr art.: 191635 3
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E SPM
Norma DIN 844 B
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 52 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,008 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191635 3
EAN / GTIN 4045197546272
Numer producenta 191635 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
159
Al > 10% Si:
N
125
Stal < 500 N/mm²
P
95
Stal < 750 N/mm²
P
74
Stal < 900 N/mm²
P
74
Stal < 1100 N/mm²
P
42
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
26
Stal INOX > 900 N/mm²
M
21
żeliwo szare (sferoidalne)
K
63
CuZn
N
125
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nowy materiał SPM o bardzo dużej zawartości kobaltu.
Posiada twardość VHM oraz ciągliwość stali PM.
Frezy wieloostrzowe o uniwersalnej geometrii.
Mogą być używane jako frezy do obróbki wykańczającej, zgrubno-wykańczającej albo zgrubnej.