{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Numer producenta | 191590 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe HSS-Co8 3 mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
74,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
70,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
86,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
99,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
120,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
61,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
Kąt sfazowania naroży | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | żółty | bez |
norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Kąt linii śrubowej | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30-40 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |