{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197101488 | |
Numer producenta | 191280 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trójostrzowe HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 3mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
98,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
69,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
85,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
118,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
61,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
73,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 42 stopni | 30-40 stopni | 30-40 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |