{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 327 D | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Numer producenta | 191050 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do rowków wpustowych HSS-PM 6 mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
110,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
47,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
85,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
85,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
130,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | żółty |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiał ostrza | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 42 stopni |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |