{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 327 D | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191050 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099365 | |
Numer producenta | 191050 2,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do rowków wpustowych HSS-PM 2,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
79,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
długość całkowita L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |