{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 327 D | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 61 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Numer producenta | 191000 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do rowków wpustowych HSS-Co8 9 mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
85,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
151,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
96,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
130,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
197,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych |