{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 327 D | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191000 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197098894 | |
Numer producenta | 191000 5,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do rowków wpustowych HSS-Co8 5,75 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
85,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
typ | N | N | N |