{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js14 | |
Liczba zębów Z | 1 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 14 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,23 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 190750 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098757 | |
Numer producenta | 190750 8X80 |