Frezy jednoostrzowe, TiAlN, ⌀×długość js14 DC: 5X80mm

Nr art.: 190750 5X80
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
416 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość js14 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js14
  • Liczba zębów Z: 1
  • Kąt linii śrubowej: 30
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 5
Tolerancja ⌀ nominalnej js14
Liczba zębów Z 1
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 18 mm
wysięg L1 z szyjką 35 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,13 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190750 5X80
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197098733
Kopiuj
Numer producenta 190750 5X80
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
100
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
78
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
90
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrza do aluminium i tworzyw sztucznych.
Frezy te skrawają jednym ostrzem czołowo i obwodowo.
zodsadzonym chwytem.
Wielk. 5×100, specjalnie do frezowania rowków do odwodnień.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków w drzwiach i oknach z aluminium lub
tworzywa sztucznego na specjalnych, wysokoobrotowych
frezarkach (Elu, Haffner itd.).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka