{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
wys. całkowita | 45 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
norma | DIN 1880 T1 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js16 | |
Uchwyt frezów walcowo-czołowych | z rowkiem pasowanym | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
⌀ H7 otworu | 27 mm | |
Liczba zębów Z | 4 | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Rodzaj produktu | Frezy walcowe |
Numer artykułu | 181700 80X45 | |
EAN / GTIN | 4045197096609 | |
Numer producenta | 181700 80X45 |