Frezy walcowo-czołowe W, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 40X32mm

Nr art.: 181700 40X32
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
wys. całkowita 32 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej 40 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
⌀ H7 otworu 16 mm
Liczba zębów Z 3
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,07 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
kształt chwytu z otworem
Rodzaj produktu Frezy walcowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181700 40X32
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197096579
Kopiuj
Numer producenta 181700 40X32
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ W = uzębienie zgrubne, linia śrubowa 40°.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,5 - 1×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka