{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 125 mm | |
Grubość | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
grubość kołnierza E | 2,5 mm | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 40 mm | |
⌀ piasty | 38 mm | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 42 | |
Liczba otworów zabieraka | 5 | |
⌀ otworu zabieraka | 4,4 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 31,5 mm | |
odpowiedni adapter | 179902 125 | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,02 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179912 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938039 | |
Numer producenta | 179912 125X2 |