Piły tarczowe (tarcze) 100X2 mm

Nr art.: 179912 100X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
Grubość 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS
grubość kołnierza E 2,5 mm
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 32 mm
⌀ piasty 32 mm
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 34
Liczba otworów zabieraka 4
⌀ otworu zabieraka 4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 25,5 mm
odpowiedni adapter 179907 63; 80; 100
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,02 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179912 100X2
EAN / GTIN 4045197938022
Numer producenta 179912 100X2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
300
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana geometria i powłoka. Bardzo wklęsły szlif zapewnia właściwe odprowadzanie wiórów. Zapewnia uzyskanie płaskiego dna rowków.

Wskazówka:

  • kształt uzębienia BW.
  • bicie tarcz tnących jest znacznie niższe, nawet do 50%, niż określone w normie DIN 1837/1838.