{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 350 mm | |
Grubość | 3,4 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 108 | |
podziałka t | 10 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2;4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8;12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5 | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179600 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096029 | |
Numer producenta | 179600 350X40F |