{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 250 mm | |
Grubość | 3,2 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
⌀ otworu | 32 mm | |
Liczba zębów Z | 80 | |
podziałka t | 9,8 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2 | |
⌀ otworu zabieraka | 11 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 63 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach | |
Wyposażenie | HM | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu |
179600 250X32F
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197095916
Kopiuj |
|
Numer producenta |
179600 250X32F
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |