Piły tarczowe do metali 68X1,6G mm

Nr art.: 178860 68X1,6G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

68 mm
Grubość 1,6 mm
Materiał ostrza HSS E
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 44
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 178860 68X1,6G
EAN / GTIN 4045197245618
Numer producenta F. GF 68X1,6G

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Produkt o wysokiej jakości ze specjalnym zaszlifowaniem boków zbieżnych w kierunku osi.

Pasuje do:

GF i AXX AiR.