Piły tarczowe do metali 63X1,6M mm

Nr art.: 178860 63X1,6M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    63 mm
    Grubość 1,6 mm
    Materiał ostrza HSS E
    ⌀ otworu 16 mm
    Liczba zębów Z 64
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 178860 63X1,6M
    EAN / GTIN 4045197245588
    Numer producenta F. GF 63X1,6M

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    800
    Al > 10% Si:
    N
    600
    Stal < 500 N/mm²
    P
    37
    Stal < 750 N/mm²
    P
    22
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Produkt o wysokiej jakości ze specjalnym zaszlifowaniem boków zbieżnych w kierunku osi.

    Pasuje do:

    GF i AXX AiR.