Piły tarczowe do metali zgrubne 100X1,2 mm

Nr art.: 175500 100X1,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
Grubość 1,2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 1838
⌀ otworu 22 mm
Liczba zębów Z 64
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 175500 100X1,2
EAN / GTIN 4045197243898

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
DIN 1838 B zęby zgrubne, łukowe w kształcie B. Zęby łukowe z dużym wrębem.

Zastosowanie:

piły te, dzięki lepszemu tworzeniu wiórów i większej przestrzeni na wióry, mają bardziej uniwersalne zastosowanie w porównaniu do nr 175000. Stosowane są do materiałów o dużej wytrzymałości i do większych głębokości cięcia.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.