{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 80 mm | |
Grubość | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1838 | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 40 | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 175500 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197243799 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe do metali zgrubne, bez powłoki, ⌀×grubość: 80X2mm
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
240,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
942,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
powłoka | bez powłoki | TiAlN |
⌀ otworu | 22 mm | 16 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Liczba zębów Z | 40 | 30 |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |