Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu RRR Plus 13/8

Nr art.: 172000 13/8
(PLN 13,43 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: normalna
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 13 mm
długość 30 m
uzębienie normalna
kąt natarcia 0 stopni
Grubość 0,65 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 172000 13/8
EAN / GTIN 4045197253491
Numer producenta 25200130650800-030

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
65
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie normalne − stała podziałka zębów, kąt natarcia 0°, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.
RRR-Plus ze stopowej stali narzędziowej, po 30 m w kasecie.

Zastosowanie:

Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

Wskazówka:

  • Uzębienie normalne 10°: wiel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Uzębienie mieszane 0°: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.