Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu RRR Plus 10/24

Nr art.: 172000 10/24
(PLN 11,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: normalna
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 10 mm
    długość 30 m
    uzębienie normalna
    kąt natarcia 0 stopni
    Grubość 0,65 mm
    Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 172000 10/24
    EAN / GTIN 4045197253460
    Numer producenta 25200100652400-030

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    85
    Stal < 750 N/mm²
    P
    65
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    40
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Uzębienie normalne − stała podziałka zębów, kąt natarcia 0°, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.
    RRR-Plus ze stopowej stali narzędziowej, po 30 m w kasecie.

    Zastosowanie:

    Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

    Wskazówka:

    • Uzębienie normalne 10°: wiel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Uzębienie mieszane 0°: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.