{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 400 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171550 400/4 | |
EAN / GTIN | 4045197346902 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 400/4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
173,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
144,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od
1
szt.
98,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 32 | 32 |
długość L | 400 | 400 |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | HSS |
Grubość | 1,6 | 2 |
liczba zębów na cal | 4 | 4 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |