{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 300 mm | |
liczba zębów na cal | 14 | |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,25 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 300/14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
99,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 25 | 25 |
długość L | 300 | 300 |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 | 8,5 |
liczba zębów na cal | 14 | 14 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |