{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HM K10 | |
norma | DIN 8093 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197252067 | |
Numer producenta | 164500 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe z HM H7 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
617,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
151,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 125 | 124 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 |
norma | DIN 8093 | DIN 206 B |
Materiał ostrza | HM K10 | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |