Rozwiertaki maszynowe z HM H7 3,5 mm

Nr art.: 164500 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HM K10
  • norma: DIN 8093
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: Kołek walcowy h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 3,5 mm
    powłoka bez powłoki
    Tolerancja H7
    Materiał ostrza HM K10
    norma DIN 8093
    chłodzenie wewnętrzne nie
    chwyt Kołek walcowy h6
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 18 mm
    Długość wysięgu L1 32 mm
    długość całkowita L 70 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    ⌀ chwytu Ds 3,5 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,12 mm/obr.
    Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 164500 3,5
    EAN / GTIN 4045197251978
    Numer producenta 164500 3,5

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    35
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    30
    Stal < 500 N/mm²
    P
    20
    Stal < 750 N/mm²
    P
    13
    Stal < 900 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    6
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    20
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Długie ostrza, lewoskrętna linia śrubowa.Skrajnie nierówna podziałka zębów (EU) od wielk. 2. Dzięki temu powstaje otwór o dokładnej kołowości i bez karbów.
    Z kłem centrującym.

    Zastosowanie:

    Do stabilnych maszyn bez bicia. Wyższa trwałość i dokładność wymiarów w porównaniu do rozwiertaków HSS.

    Materiał ostrza:

    Wielk. 1-13 VHM.
    Wielk. 14-16 z płytkami skrawającymi z HM, twarde łysinki prowadzące ze stali azotowanej.