{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | DLC | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 12,201 mm - 13,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 85 mm | |
długość całkowita L | 130 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Posuw f w odlewie aluminiowym | 2,1 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Seria | Master Alu | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164400 13 | |
EAN / GTIN | 4062406283797 | |
Numer producenta | 164400 13 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |