Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 15mm

Nr art.: 164350 15

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 15 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 14,210 mm - 15,200 mm
długość ostrzy Lc 22 mm
Długość wysięgu L1 77 mm
długość całkowita L 130 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,23 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieski
Konfigurowalne tolerancje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurowalne cechy 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164350 15
Numer producenta 164350 15

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o ⌀ chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w uchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Dzięki temu osiągana jest wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do rozwiercania otworów przelotowych w obszarzeHPC/HSC.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym produktem następczym jest nr 164420.