{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita L | 130 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Configurable tolerances | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Configurable qualities | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164350 13 | |
Numer producenta | 164350 13 |