{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 8093 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 3,760 mm - 4,090 mm | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
Długość wysięgu L1 | 45 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Numer producenta | 164344 4 |