Rozwiertaki maszynowe NC z VHM konfigurowalny 3,2 mm

Nr art.: 164344 3,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 8093
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 8093
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 3,010 mm - 3,350 mm
długość ostrzy Lc 18 mm
Długość wysięgu L1 37 mm
długość całkowita L 65 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,12 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164344 3,2
EAN / GTIN 4045197854483
Numer producenta 164344 3,2

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
25
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dla obrabiarek NCwg DIN 8093,z prostym chwytemo średnicy przystosowanej doznormalizowanych uchwytów,zwłaszcza dooprawek hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Dzięki temu uzyskuje sięwysoką dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu.
Przy używaniu rozwiertaków NC GARANT nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój można stosować również do otworów podstawowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zobacz artykuł nr 164340 i 164341.