• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Rozwiertak czołowy H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 3mm

Nr art.: 162826 3
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: chwyt walcowy z h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka bez powłoki
tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt chwyt walcowy z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Skrawanie czołowe 1,5 mm
długość ostrzy Lc 12 mm
Długość wysięgu L1 33 mm
długość całkowita L 61 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Rozwiertaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162826 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263110590
Kopiuj
Numer producenta 162826 3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
10
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
10
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
10
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe umożliwia precyzję dokładności prowadzenia w osi wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i długimi rowkami wiórowymi zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

Wskazówka:

Uwzględnić nową tolerancję chwytu h6. Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka