{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
Skrawanie czołowe | 1,7 mm | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 44 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Rozwiertaki |
Numer artykułu | 162826 4 | |
EAN / GTIN | 4067263112501 | |
Numer producenta | 162826 4 |