Rozwiertaki z ostrzami o linii śrubowej pod kołki 8 mm

Nr art.: 161600 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 2179
  • Kąt linii śrubowej: 45
  • Zbieżność stożka: 1:50
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

mniejsza ⌀ D3 7,9 mm
większa ⌀ D2 10,8 mm
⌀ nom. DC 8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 2179
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Zbieżność stożka 1:50
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt Kołek walcowy h9
długość ostrzy Lc 145 mm
długość całkowita L 207 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,13 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 161600 8
EAN / GTIN 4045197089076
Numer producenta 161600 8

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Lewoskrętna linia śrubowa 45° odprowadzająca wióry zgodnie z kierunkiem skrawania.

Zastosowanie:

W obrabiarkach wykonujących przelotowe otwory stożkowe. Linia śrubowa wymaga zdejmowania dużego wióra (otwór wstępny nie powinien być zbyt duży). Pod kołki stożkowe wg ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 i 1447.

Zalecenie:

Używać do otworów wstępnie wykonywanych wiertłem do otworów pod kołki stożkowe nr 116310.