{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 3,9 mm | |
większa ⌀ D2 | 5,26 mm | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2179 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Zbieżność stożka | 1:50 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
długość ostrzy Lc | 68 mm | |
długość całkowita L | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 161600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197089045 | |
Numer producenta | 161600 4 |