Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint 15X6,8 mm

Nr art.: 156220 15X6,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ pogłębiacza 15 mm
    powłoka bez powłoki
    ⌀ czopu 6,8 mm
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 373
    chwyt Kołek walcowy h9
    pod śruby M8
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 12,5 mm
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
    chłodzenie wewnętrzne nie
    ⌀ wiercenia wstępnego 6,8 mm
    Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 22 mm
    kąt wierzchołkowy 180 stopni
    Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 156220 15X6,8
    EAN / GTIN 4045197087942
    Numer producenta 156220 15X6,8

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Trójostrzowy pogłębiacz ze śrubowymi rowkami
    i stałym czopem prowadzącym do otworów pod gwint.

    Zastosowanie:

    Do pogłębień pod łby śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912, 6912, 7984 i walcowe łby wkrętów płaskich wg ISO 1207 (DIN 84).
    Czop prowadzący pogłębiacza pasuje do otworu pod gwint.