Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint 10X4,2 mm

Nr art.: 156220 10X4,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pogłębiacza 10 mm
powłoka bez powłoki
⌀ czopu 4,2 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 373
chwyt Kołek walcowy h9
pod śruby M5
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ wiercenia wstępnego 4,2 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 18 mm
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156220 10X4,2
EAN / GTIN 4045197087928
Numer producenta 156220 10X4,2

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Trójostrzowy pogłębiacz ze śrubowymi rowkami
i stałym czopem prowadzącym do otworów pod gwint.

Zastosowanie:

Do pogłębień pod łby śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912, 6912, 7984 i walcowe łby wkrętów płaskich wg ISO 1207 (DIN 84).
Czop prowadzący pogłębiacza pasuje do otworu pod gwint.