{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pogłębiacza | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ czopu | 2,7 mm | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 373 | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 180 stopni | |
pod śruby | M2,5 | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,7 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem | 3 mm | |
długość ostrza lc | 10 mm | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |
Numer artykułu | 155700 5X2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462893 | |
Numer producenta | 155700 5X2,7 |