• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze miniaturowe płaskie180°, do otworów przelotowych 180° 3,3X1,7 mm

Nr art.: 155700 3,3X1,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 373
  • chwyt: chwyt walcowy
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pogłębiacza 3,3 mm
powłoka bez powłoki
⌀ czopu 1,7 mm
Materiał ostrza HSS E
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 373
chwyt chwyt walcowy
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
pod śruby M1,6
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,3 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,07 mm/obr.
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ wiercenia wstępnego 1,7 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 2 mm
długość ostrza lc 10 mm
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 155700 3,3X1,7
EAN / GTIN 4045197462862
Numer producenta 155700 3,3X1,7

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi i mocnym stożkiem prowadzącym.
DIN 373 / ISO 4206.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych wersja precyzyjna (parametry ISO) wg DIN 69.
do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

Wskazówka:

Wielk. 4,6×2,4 − nie jest ujęta w normie DIN.