• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe ze zmienną podziałką 60° 8 mm

Nr art.: 150815 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 334

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 8 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 334
chwyt Chwyt walcowy z tolerancją h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150815 8
EAN / GTIN 4045197868060
Numer producenta 150815 8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 60° ze zmienną podziałką.
Specjalna geometria z bardzo zmienną podziałką i odpowiednią obróbką ostrzy. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, specjalna powłoka z TiAlN zapewnia dużą trwałość.

Zaleta:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, kołowych pogłębień 60°.