{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 334 | |
chwyt | Chwyt walcowy z tolerancją h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150815 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197868084 | |
Numer producenta | 150815 12,5 |