{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31 mm | |
powłoka | AlTiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 71 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M16 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150389 31 | |
EAN / GTIN | 4062406073350 | |
Numer producenta | 150389 31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, AlTiCN, ⌀ zewn. Dc: 31mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
555,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
614,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlTiCN | TiCN |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M16 | M16 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
tolerancje chwytu | h9 | h9 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | 4,2 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |