{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 10,4 mm | |
powłoka | AlTiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M5 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150389 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073275 | |
Numer producenta | 150389 10,4 |