{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 15 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,7 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
posuw f w stali < 1400 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwony | |
Seria | Master Steel | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150352 15 | |
EAN / GTIN | 4067263125495 | |
Numer producenta | 150352 15 |