{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
chwyt | chwyt walcowy h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do otworów o ⌀ | 15 mm - 20 mm | |
⌀ główki | 28 mm | |
Długość całkowita L | 85 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150065 20 | |
EAN / GTIN | 4045197085399 | |
Numer producenta | 150065 20 |