• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze okrawające 90° 10

Nr art.: 150065 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • chwyt: chwyt walcowy h9
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
chwyt chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne nie
do otworów o ⌀ 5 mm - 10 mm
⌀ główki 14 mm
Długość całkowita L 55 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150065 10
EAN / GTIN 4045197085375
Numer producenta 150065 10

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.