{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
chwyt | chwyt walcowy h9 | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150050 31,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085344 | |
Numer producenta | 150050 31,5 |