Pogłębiacze stożkowe jednoostrzowe 90° 12,5 mm

Nr art.: 150050 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 1
  • chwyt: chwyt walcowy h9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 12,5 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 1
chwyt chwyt walcowy h9
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150050 12,5
EAN / GTIN 4045197085306
Numer producenta 150050 12,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pogłębiacz ze stożkiem zaszlifowanym promieniowo i osiowo. Dzięki temu okrawanie i pogłębianie odbywa się bez drgań. Zapewnia to wysoką jakość powierzchni przy pogłębianiu. Duże rowki wiórowe bardzo dobrze odprowadzają wióry. Łatwe ostrzenie płaskiej powierzchni natarcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ zewn. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka