{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wymiar wewnętrzny i zewnętrzny □ | 2,1 mm | |
norma | DIN 377 | |
do gwintowników metrycznych DIN 352 | M1 – M2,6 | |
⌀ D | 6 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 149400 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197857224 | |
Numer producenta | 149400 2,1 |